Hakennagel
Hakennagel
NGL-HAK-(A2K)-3,1X50MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogDurchmesser x Länge (Ø d x L) | 3,1 x 50 mm |
Schenkellänge | 18 mm |
Zugfestigkeit min./max. | 650-850 N/mm² |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt